Krátky adaptér Mini, 12 V
Krátky adaptér Mini 7- na 13-pólový, 12 V
ZASTRCKA 12V PRE PRIVESNY VOZIK PKW
Obj. č.
05553139
EAN 4047376017207
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
7-pólový na 13-pólový
Jednoduché, rýchle a čisté riešenie
Nižšie hmotnostné zaťaženie zo zásuviek a spojok
Prípojka:
- 7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724
- 13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446
Upozornenie
Môžu byť pripojené iba funkcie 1 až 7, ktoré zodpovedajú norme ISO 1724 alebo ISO 11446
- Trieda ochrany v namontovanom stave: IP 54
- 7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724
- 13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Adaptéry slúžia na spojenie 7-pólového a 13-kolíkového systému dohromady
Menovité napätie | 12 V/AC |
ISO | 1724 |