Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krátky adaptér Mini 13- na 7-pólový, 12 V

Krátky adaptér Mini 13- na 7-pólový, 12 V
ADAPTER S KABLOM MINI 7POL DO 13POL 12V

Obj. č. 05553134

EAN 4038898528203

Cena za zvolené balenie
Krátky adaptér Mini 13- na 7-pólový, 12 V

Obj. č. 05553134

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduché, rýchle a čisté riešenie



Nižšie hmotnostné zaťaženie zo zásuviek a spojok



Prípojka


  • Zásuvka 13-pólová na ťažné vozidlo

  • 7-kolíkový konektor na príves
Upozornenie

Môžu byť pripojené iba funkcie 1 až 7, ktoré zodpovedajú norme ISO 1724 alebo ISO 11446

Trieda ochrany v namontovanom stave: IP 54



7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724



13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Adaptéry slúžia na spojenie 7-pólového a 13-kolíkového systému dohromady

Dĺžka

6 cm

Menovité napätie

12 V/DC

Druh krytia IP

IP 54

ISO

1724, 11446

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie