Krátky kabát Draco
Krátky kabát Draco
MODYF
Obj. č.
M411197001
EAN 4251174747680
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14923587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1266297.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplý krátky kabát vyrobený z pevnej tkaniny odolnej proti roztrhnutiu. Optimálna ochrana pred dažďom a snehom.
- Vodoodolná tkanina zabraňujúca zväčšovaniu malých trhlín (veľmi odolná proti roztrhnutiu)
- 4 vonkajšie vrecká, vnútorné vrecko
- Lepené švy, reflexné vložky, spony na štítok s preukazom
- Odnímateľná kapucňa so sťahovaciou šnúrkou na páse
- EN 343, trieda 3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | M |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 170 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |