Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krátky špirálový vrták SC DIN 6539

Špir. vrták, spek. karbid, DIN6539-K, typ N, TiAlN
VRT-SPRL-KOV-DIN6539N-VHM-TN-D6,2MM

Obj. č. 5443000178

EAN 4055375888520

Cena za zvolené balenie
Krátky špirálový vrták SC DIN 6539

Obj. č. 5443000178

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Upozornenie ≤ Ø 2,9 mm – 4-povrchové brúsenie
≥ Ø 3,0 mm – 6-povrchové brúsenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6147

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Normy

DIN 6539

Verzia

Krátky

Povrch

TiAlN

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Priemer (d1)

6,2 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

31 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

6,2 mm

Vyhotovenie vrtáka

6 zbrúsených strán

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, s povrchovou úpravou
Pre priemer 0,5 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemery 0,5 – 0,9 Priemery 1 – 1,9 Priemery 2 – 2,9 Priemery 3 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
500 – 850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,020 0,040 0,060 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
700 – 850 N/mm² E 80 100 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitridované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 85 0,010 0,030 0,050 0,080
850 – 1100 N/mm² E 65 80 0,010 0,030 0,050 0,080
1100 – 1400 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 50 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 32,5 45,5 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 32,5 45,5 0,010 0,030 0,050 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Liatina < 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 84,5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 84,5 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 25 45 0,010 0,030 0,050 0,080
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 300 0,020 0,040 0,060 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
650 – 850 N/mm² E 130 230 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
850 – 1200 N/mm² E 120 180 0,010 0,030 0,050 0,090
Grafit T 90 130 0,010 0,030 0,050 0,090
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, s povrchovou úpravou
Pre priemer 6 – 14
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemery 6 – 8,9 Priemery 9 – 11,9 Priemery 12 – 14
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
500 – 850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,140 0,170 0,230
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
700 – 850 N/mm² E 80 100 0,140 0,170 0,230
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 100 0,120 0,150 0,200
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,120 0,150 0,200
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,120 0,150 0,200
Nitridované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 85 0,110 0,140 0,180
850 – 1100 N/mm² E 65 80 0,110 0,140 0,180
1100 – 1400 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 50 0,110 0,140 0,180
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 50 0,120 0,150 0,200
< 850 N/mm² E 32,5 45,5 0,120 0,150 0,200
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 32,5 45,5 0,120 0,150 0,200
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180
Liatina < 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
> 180 HB T/E 90 130 0,130 0,160 0,210
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB E 84,5 100 0,120 0,150 0,200
> 260 HB E 84,5 100 0,120 0,150 0,200
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 25 45 0,110 0,140 0,180
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 300 0,140 0,170 0,230
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
650 – 850 N/mm² E 130 230 0,140 0,170 0,230
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
850 – 1200 N/mm² E 120 180 0,130 0,160 0,210
Grafit T 90 130 0,130 0,160 0,210

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie