Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krátky špirálový vrták SC DIN 6539

Špir. vrták, spek. karbid, DIN6539-K, typ N, TiAlN
VRT-SPRL-KOV-DIN6539N-VHM-TN-D9,0MM

Obj. č. 5443000206
EAN 4055375888803

Cena za zvolené balenie
Krátky špirálový vrták SC DIN 6539

Obj. č. 5443000206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Upozornenie ≤ Ø 2,9 mm – 4-povrchové brúsenie
≥ Ø 3,0 mm – 6-povrchové brúsenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6147

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Normy

DIN 6539

Verzia

Krátky

Povrch

TiAlN

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Priemer (d1)

9,0 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

84 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

40 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

9 mm

Vyhotovenie vrtáka

6 zbrúsených strán

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie