Krátky stupňovitý vrták HSS
HSS stupňovitý vrták, krátky typ
ZAHLBNIK KRATKY HSS 15X9MM
Obj. č. 0688859099
EAN 4038898810209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Stupňovitý vrták obsahuje dva priemery otvoru
- Prvá časť vrtáka sa vŕta do materiálu a navádza druhú časť vrtáka
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre vŕtaciu montážnu súpravu typu A, obj. č. 0688859090, a typu B, obj. č. 0688859091 v plastovom a hliníkovom profile.
![]() | |
Materiál | HSS |
Priemer (d1) | 15 mm |
Priemer 2 (d2) | 9 mm |