Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kratší špirálový vrták z pevného karbidu DIN 6539

Špir. vrták, spekaný karbid, DIN6539-K, 3xD, typ N
VRT-SPRL-KOV-DIN6539N-VHM-D1,4MM

Obj. č. 5443000010

EAN 4055375886748

Cena za zvolené balenie
Kratší špirálový vrták z pevného karbidu DIN 6539

Obj. č. 5443000010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Upozornenie ≤ priemer. 2,9 mm – 4 rezné hrany
≥ priemer. 3,0 mm – 6 rezných hrán
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6146

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Normy

DIN 6539

Verzia

Krátky

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Max. hĺbka vŕtania (D)

3xD

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Priemer (d1)

1,4 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

32 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

9 mm

Tolerancia priemeru rezania

h7

Priemer stopky (d2)

1,4 mm

Tolerancia priemeru drieku

h5

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania
Pre priemer 0,5 – 5,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemery 0,5 – 0,9 Priemer 1 – 1,9 Priemery 2 – 2,9 Priemery 3 – 5,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,020 0,040 0,060 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,010 0,030 0,050 0,080
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
Grafit T 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 6 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemery 6 – 8,9 Priemery 9 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,140 0,170 0,230 0,276
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,140 0,170 0,230 0,276
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,120 0,150 0,200 0,240
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,120 0,150 0,200 0,240
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,120 0,150 0,200 0,240
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,120 0,150 0,200 0,240
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,110 0,140 0,180 0,216
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,110 0,140 0,180 0,216
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,110 0,140 0,180 0,216
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,110 0,140 0,180 0,216
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,110 0,140 0,180 0,216
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,110 0,140 0,180 0,216
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,120 0,150 0,200 0,240
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,120 0,150 0,200 0,240
< 850 N/mm² E 25 35 0,120 0,150 0,200 0,240
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,120 0,150 0,200 0,240
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,110 0,140 0,180 0,216
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252
> 180 HB T/E 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,120 0,150 0,200 0,240
> 260 HB E 65 75 0,120 0,150 0,200 0,240
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 35 0,110 0,140 0,180 0,216
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,140 0,170 0,230 0,276
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,140 0,170 0,230 0,276
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,140 0,170 0,230 0,276
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,130 0,160 0,210 0,252
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,130 0,160 0,210 0,252
Grafit T 70 100 0,130 0,160 0,210 0,252

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie