Krém na ochranu pokožky Basic
Základný krém na ochranu pokožky
KREM OCHRANNY BASIC 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinná ochranná vrstva medzi pokožkou a látkami, ktoré by do nej mohli preniknúť
- Redukuje kontakt s pracovnými látkami, ktoré škodia pokožke
- Nemá vplyv na funkcie pokožky
Vytvára suchý, elastický ochranný povlak odolný voči zotretiu
- Uchopenie nástrojov bez šmýkania
- Nezanecháva žiadne nepríjemné zvyšky na obrobkoch alebo nástrojoch
- Po čistení je pokožka svieža
Zjednodušuje umývanie pokožky
Vďaka tomu zabraňuje používaniu nevhodných čistiacich prostriedkov na kožu, ktoré výrazne prispievajú k mnohým kožným ochoreniam.
Cenovo výhodný
- Veľmi úsporné používanie
- Stačí menšie množstvo čistiacich prostriedkov (väčšinou len voda) a výrazne skracuje čas umývania
Bez konzervačných látok a silikónu
Dermatologicky testovaný a biologicky odbúrateľný
Neposkytuje ochranu pri práci s vodou alebo so systémami zmiešanými s vodou, ako sú napríklad chladiace mazivá. Tento produkt nepredstavuje náhradu predpísaných ochranných opatrení, ako sú napríklad rukavice alebo podobné položky.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Poskytuje ochranu pri práci s olejom, mazivami, tuhou, živicovými produktmi, farbou, lakmi, lepidlami, syntetickou živicou, polyesterom, silikónom a sklenenými vláknami.
Pred začiatkom práce a po umytí rúk alebo po kontakte s vodou si na čisté ruky naneste krém (množstvo veľké ako lieskový orech) a chvíľu počkajte, kým sa nevstrebe.
Obsah | 1000 ml |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Biela |
Výkon (bodový systém) | 3 zo 5 bodov |
Hodnota pH / podmienky | 9,7 / 1% roztok |
Doba použitia po otvorení | 12 Mesiac |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Rozpustnosť vo vode | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!