Krepová krycia páska BLUE KREPP 4308
Krycia páska, modrá krepová 4308
MODRA KREPOVA PASKA 19MM
Obj. č. 099230819
EAN 4045989239481
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolnosť proti teplotám až do +100°C
- Po natretí rýchlo vyschne pri vysokých teplotách.
Mimoriadne flexibilný mierne krepový papierový nosný materiál
- Ideálna pre systémy náterov na báze rozpúšťadiel a vody s následným mokrým brúsením.
- Vynikajúce maskovanie zakrivení zabezpečujúce ostré a presné hrany pri natieraní.
Vynikajúca priľnavosť na zložitých povrchoch
- Dokonalá maskovacia spoľahlivosť na gume, plastoch a skle.
- Po vyschnutí sa jednoducho odstraňuje.
* Testované Centrom výskumu a vývoja spoločnosti Tesa.
Tieto rady vám poskytujeme na základe našich najlepších vedomostí vychádzajúcich z našich testov a skúseností. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledky nanášania v individuálnych prípadoch kvôli širokej škále využití, skladovania a podmienok nanášania, na ktoré nemáme vplyv. To sa týka aj využívania nezáväzných technických a komerčných zákazníckych služieb, ktoré poskytujeme. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Základ lepidla | Kaučuk |
Nosný materiál lepiacej pásky | Jemne krepovaný papierový nosný materiál |
Farba | Modrá |
Šírka | 19 mm |
Dĺžka | 50 m |
Hrúbka | 170 µm |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v suchu a s ochranou pred svetlom |