Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krepová krycia páska BLUE KREPP 4308

Krycia páska, modrá krepová 4308
MODRA KREPOVA PASKA 38MM

Obj. č. 099230838

EAN 4065746509589

Cena za zvolené balenie
Krepová krycia páska BLUE KREPP 4308

Obj. č. 099230838

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krycia páska pre náročné natieranie na zložitých povrchoch.

Odolnosť proti teplotám až do +100°C


  • Po natretí rýchlo vyschne pri vysokých teplotách.


Mimoriadne flexibilný mierne krepový papierový nosný materiál


  • Ideálna pre systémy náterov na báze rozpúšťadiel a vody s následným mokrým brúsením.

  • Vynikajúce maskovanie zakrivení zabezpečujúce ostré a presné hrany pri natieraní.


Vynikajúca priľnavosť na zložitých povrchoch


  • Dokonalá maskovacia spoľahlivosť na gume, plastoch a skle.

  • Po vyschnutí sa jednoducho odstraňuje.
Upozornenie

* Testované Centrom výskumu a vývoja spoločnosti Tesa.

Tieto rady vám poskytujeme na základe našich najlepších vedomostí vychádzajúcich z našich testov a skúseností. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledky nanášania v individuálnych prípadoch kvôli širokej škále využití, skladovania a podmienok nanášania, na ktoré nemáme vplyv. To sa týka aj využívania nezáväzných technických a komerčných zákazníckych služieb, ktoré poskytujeme. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Základ lepidla

Kaučuk

Nosný materiál lepiacej pásky

Jemne krepovaný papierový nosný materiál

Farba

Modrá

Šírka

38 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

170 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

24 Mesiac / Skladovanie v suchu a s ochranou pred svetlom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie