Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica VARIFIX®, profil 41 Žiarovo galvanizované

VARIFIX MATICA M12 PROFIL 41 ZIAROVY POZ

Obj. č. 5254104012

EAN 4065746566001

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica VARIFIX®, profil 41 Žiarovo galvanizované

Obj. č. 5254104012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41, možno použiť vo vonkajšom prostredí
  • Rýchla montáž v porovnaní s posuvnými maticami/kombinovanými posuvnými maticami

  • Krídlovú maticu Varifix nie je potrebné držať na mieste
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie spojovacích komponentov, ako sú napr. trojuholníkové konzoly, rámové konzoly, 90° spojovacie konzoly, 45° spojovacie konzoly, ploché konektory v tvare L, ploché konektory v tvare T a konzolové spojky

Šírka (B)

36 mm

Hrúbka (t2)

9 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M12

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x124 mm, 41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm, 41x44 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Hmotnosť

35 g

Trieda pevnosti

5,6

Materiál spojovacieho dielu

PP – polypropylén

Druh závitu (160)

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie