Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41

Krídlová matica VARIFIX, profil 41
VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M10

Obj. č. 0862104011

EAN 4050642916074

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica VARIFIX® , profil 41 na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc VARIFIX® s C-profilom série 41

Obj. č. 0862104011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Rýchla montáž v porovnaní s posuvnými maticami/kombinovanými posuvnými maticami

  • Krídlovú maticu Varifix nie je potrebné držať na mieste


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie spojovacích komponentov, ako sú napr. trojuholníkové konzoly, rámové konzoly, 90° spojovacie konzoly, 45° spojovacie konzoly, ploché konektory v tvare L, ploché konektory v tvare T a konzolové spojky

Šírka (B)

36 mm

Hrúbka (t2)

8 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M10

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x124 mm, 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

33 g

Trieda pevnosti

5,6

Materiál spojovacieho dielu

PP – polypropylén

Druh závitu (160)

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie