Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ) DIN 315, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 315, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
MATICA KRIDLOVA DIN315-D-A2-M6
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška krídla (h1) | 16 mm |
Šírka krídla (e1) | 33 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |