Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ) DIN 315, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 315, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
Obj. č. 03440016
EAN 4057708066254
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška krídla (h1) | 35 mm |
Šírka krídla (e1) | 70 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Kovaný, nemecký tvar |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |