Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ) DIN 315, temperovaná liatina, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 315, kujná liatina, pozinkovaná
MATICA KRIDLOVA DIN315-TPG-D-(A2K)-M16
Obj. č. 0342016
EAN 4011231342520
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška krídla (h1) | 36 mm |
Šírka krídla (e1) | 73 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |