Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)
DIN 315, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
MATICA KRD DIN315 D A2 M20
Obj. č.
03440020
EAN 4062856287550
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška krídla (h1) | 45 mm |
Šírka krídla (e1) | 90 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |