Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)

DIN 315, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povr. úpr.
MATICA KRD DIN315 D A4 M12

Obj. č. 03400412

EAN 4050642218536

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)

Obj. č. 03400412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 315 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška krídla (h1)

32 mm

Šírka krídla (e1)

65 mm

Normy

DIN 315

Forma

Nemecký tvar

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy