Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)
DIN 315, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povr. úpr.
MATICA KRD DIN315 D A4 M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315 nehrdzavejúca oceľ A4 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška krídla (h1) | 19 mm |
Šírka krídla (e1) | 39 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |