Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)
DIN 315, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
MATICA KRIDLOVA DIN315-D-A2-M5
Obj. č.
0344005
EAN 4038898759966
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška krídla (h1) | 12 mm |
Šírka krídla (e1) | 26 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |