Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)
DIN 315 mosadz obyčajná
MATICA KRIDLOVA DIN315-MS-M10
Obj. č. 034200010
EAN 4038898927808
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315, mosadz, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška krídla (h1) | 25 mm |
Šírka krídla (e1) | 51 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |