Krídlová matica, okrúhly tvar krídel (nemecký typ)
DIN 315, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
Obj. č. 0342510
EAN 4059608603294
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 315, kujné železo, pozinkované, pasiv. v hr. vrstve (VZD)
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška krídla (h1) | 24 mm |
Šírka krídla (e1) | 51 mm |
Normy | DIN 315 |
Forma | Nemecký tvar |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |