Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
DIN 314, pod. nehr. oceli A4, bez povrch. úpravy
MATICA KRD POD DIN314 US A4 M6
Obj. č. 0340036
EAN 4045989311286
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 314, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 314 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška krídla (h1) | 13 mm |
Šírka krídla (e1) | 28 mm |
Hrúbka krídla | 2,5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |