Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

DIN 314, pod. nehr. oceli A4, bez povrch. úpravy
MATICA KRD POD DIN314 US A4 M8

Obj. č. 0340038

EAN 4045989311293

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

Obj. č. 0340038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 314, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 314 podobné

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Americký tvar

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška krídla (h1)

14,5 mm

Šírka krídla (e1)

30 mm

Hrúbka krídla

3 mm

Druh závitu

Metrický závit