Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
DIN 314 mosadz obyčajná
MATICA KRIDLOVA AE314-US-MS-M8
Obj. č. 03418
EAN 4048539966431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 314, mosadz, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 314 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška krídla (h1) | 14,5 mm |
Šírka krídla (e1) | 29 mm |
Hrúbka krídla | 3,5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |