Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
Podobná ako DIN 314, nehrdz. oceľ A2 bez p. úpr.
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-A2-M20
Obj. č.
0344020
EAN 4045727512111
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 314 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN Podobné ako 314 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška krídla (h1) | 32 mm |
Šírka krídla (e1) | 66 mm |
Hrúbka krídla | 7 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |