Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
Podobná ako DIN 314, nehrdz. oceľ A2 bez p. úpr.
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-A2-M8
Obj. č.
034408
EAN 4011231343107
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 314 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN Podobné ako 314 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška krídla (h1) | 14,5 mm |
Šírka krídla (e1) | 30 mm |
Hrúbka krídla | 3 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |