Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

Oceľ podobná ako DIN 314, pozinkovaná
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-(A2K)-M12

Obj. č. 034212

EAN 4011231342698

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

Obj. č. 034212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 314 podobné

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Americký tvar

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška krídla (h1)

22 mm

Šírka krídla (e1)

45 mm

Hrúbka krídla

5 mm

Druh závitu

Metrický závit