Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
Oceľ podobná ako DIN 314, pozinkovaná
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-(A2K)-M14
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 314 podobné |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M14 |
Výška krídla (h1) | 31 mm |
Šírka krídla (e1) | 63 mm |
Hrúbka krídla | 6,5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |