Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

Oceľ podobná ako DIN 314, pozinkovaná
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-(A2K)-M5

Obj. č. 03425

EAN 4011231342865

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)

Obj. č. 03425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 314 podobné

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Americký tvar

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška krídla (h1)

10 mm

Šírka krídla (e1)

21 mm

Hrúbka krídla

2,5 mm

Druh závitu

Metrický závit