Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ)
DIN 314, pod. nehr. oceli A4, bez povrch. úpravy
Obj. č. 03400312
EAN 4038898810063
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 314, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 314 podobné |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Americký tvar |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška krídla (h1) | 22 mm |
Šírka krídla (e1) | 49 mm |
Hrúbka krídla | 4,5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |