Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ) Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Podobná ako DIN 314, nehrdz. oceľ A2 bez p. úpr.
MATICA KRIDLOVA AEDIN314-US-A2-M12

Obj. č. 0344012

EAN 4011231343008

Cena za zvolené balenie
Krídlová matica, tvar krídel s hranami (americký typ) Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0344012
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
DIN 314 podobné

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Americký tvar

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška krídla (h1)

22 mm

Šírka krídla (e1)

49 mm

Hrúbka krídla

4,5 mm

Druh závitu

Metrický závit