Krídlová rukoväť S pevnou skrutkou
Motýľová rukoväť s pevnou maticou, oceľ
MATICA KRIDLOVA-M8X48X38
Obj. č. 5099360838
EAN 4056807253480
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka s krídlovou rukoväťou v elegantnom dizajne s výnimočne praktickými krídlami a ergonomickým tvarom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PA – polyamid |
Farba rukoväti | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Priemer stopky (d2) | 18 mm |
Šírka krídla (l1) | 48 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 38 mm |
Výška krídla (h1) | 18 mm |
Výška drieku (h2) | 5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 23,440 g |