Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka ZEBRA PIAS®

Wing-pias, oceľ, pozinkovaná, žltá, záp. hlava H

Obj. č. 021542 32

EAN 4052703675067

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka ZEBRA PIAS®

Obj. č. 021542 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krížová hlava, zápustná frézovacia hlava
  • Na upevnenie dreva ku kovovým konštrukciám

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie v mäkkých a tvrdých drevených materiáloch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,2 mm

Dĺžka (l)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

7,8 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,75 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie