Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka ZEBRA PIAS®

Wing-pias, oceľ, pozinkovaná, žltá, záp. hlava H
SKRUTKA ZAVRT ZAP.HL.S KRIDEL.2 4,8X50

Obj. č. 021548 50
EAN 4038898423959

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka ZEBRA PIAS®

Obj. č. 021548 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krížová hlava, zápustná frézovacia hlava
  • Na upevnenie dreva ku kovovým konštrukciám

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie v mäkkých a tvrdých drevených materiáloch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,8 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,75 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

37 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie