Krídlová samozávrtná skrutka pias®®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW
Krídlová samozávrtná skrutka so záp. fréz. hl.
SKRUTKA ZAVR. S KRID. ZAPUST. HL.8X100
Obj. č. 0219008100
EAN 4038898074106
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, povrchová úprava Ruspert® (sivá)
Ochrana proti korózii
Pribl. 500 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 — NSS
Systém upnutia AW:
- Vylepšený prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii.
- Skrutky Wing-pias sa musia riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou.
- Maximálna dĺžka upevnenia sa vypočíta takto: Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lU = max. dĺžka pripevnenia
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na použitie s tvrdým a mäkkým drevom
- Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 18 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, sivá |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Metrický závit |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 3 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 12 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 68 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 600-1200 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!