Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka pias®®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Krídlová samozávrtná skrutka so záp. fréz. hl.
SKRUTKA ZAVR. S KRID. ZAPUST. HL.8X80

Obj. č. 021900880

EAN 4038898074083

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka pias®®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Obj. č. 021900880

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Oceľ, povrchová úprava Ruspert® (sivá)



Ochrana proti korózii


Pribl. 500 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 — NSS



Systém upnutia AW:


  • Vylepšený prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii.
Upozornenie
  • Skrutky Wing-pias sa musia riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou.

  • Maximálna dĺžka upevnenia sa vypočíta takto: Hrúbka dreva a hrúbka podkladovej konštrukcie lU = max. dĺžka pripevnenia

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie s tvrdým a mäkkým drevom

Pokyny
  • Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Priemer hlavy (dk)

15 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

18 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, sivá

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW40

Druh závitu

Metrický závit

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

3 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

12 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

48 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

600-1200 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW40 SVETLORUZOVY 1/4 L50MM

x 5 ks