Krídlová samozávrtná skrutka pias®®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW
Wing-pias, oceľ pozinkovaná žltá, záp. hlava, AW
SKRUTKA ZAVRT S KRID. ZAPUST.HL 4,8X32
Obj. č. 0219114832
EAN 4050382367082
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá galvanizovaná
So závitorezným závitom
Zápustná frézovacia hlava na použitie v tvrdom aj mäkkom dreve
Systém doťahovania s hlavou AW
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne vycentrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka doťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najväčší možný kontaktný povrch hrotu v hlave skrutky
- Rovnomerná distribúcia sily zabraňuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy a zabezpečuje lepšiu odolnosť proti korózii
Odporúčanie maximálnej hrúbky dreva lH je vypočítané na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU podkladovej konštrukcie.
Systém Wing-pias® sa musí náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou zariadení s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.
Pre priemery 3,9/4,2/4,8 mm
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-634
Na použitie s drevenými a sadrovými doskami a minerálnym stavebnými doskami viazanými cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,8 mm |
Dĺžka (l) | 32 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,0 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 10 mm |
Iné č. normy | WN 219 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW25 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,8 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 4 mm |
Hrúbka materiálu drevo max. (lH) | 19 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Schválenie | DIBt Z-14.4-634 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |