Krídlová samozávrtná skrutka pias, zápustná hlava s AW náhonom
SKRUTKA ZAVRT S KRID ZAPUST. HL5,5X55
Obj. č. 021995555
EAN 4038898046493
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľ, povrchová úprava Ruspert (sivá)
- Antikorózna ochrana bez Cr(6), pribl. 500 hodín bez korózie základného kovu (skúška soľnou hmlou podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS)
- Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
- Krídlové skrutky pias sa musia náležite otestovať pre každú aplikáciu. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou.
- Maximálna hrúbka upínacieho prvku lB sa vypočíta nasledovne: Hrúbka dreva + hrúbka spodnej konštrukcie
- Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu
Pozinkované samozávrtné skrutky sa môžu používať iba na miestach, kde sa neočakávajú trvalo vlhké podmienky – kondenzácia sa nepovažuje za trvalo vlhký stav (kategória korózie ≤ C2 podľa DIN EN ISO 12944-2). Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.
Hárky údajov(X)
Na použitie s mäkkým drevom
- Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Jadrový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5,5 mm |
Dĺžka (l) | 55 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 9,0 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, sivá |
Tvar hlavy | Tanierová zápustná hlava |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2,0 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 5 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 35,0 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!