Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Wing-pias, oc. vl. Zi Ag, záp. hl. AW
SKRUTKA ZAVRT S KRID. ZAPUST.HL 6,3X40

Obj. č. 021986440

EAN 4049557651125

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Obj. č. 021986440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám, oceľ, LAFRE® strieborno-sivá povrchová úprava.

Antikorózna ochrana bez Cr (6), cca. 500 h, bez korózie základného kovu (skúška soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227 – NSS)



Zápustná hlava s frézovanými drážkami, na použitie v mäkkom dreve. Na použitie v tvrdom dreve je vhodný variant s hlavou Ø 12 mm (typ. 0219864..).



Systém upnutia AW:


  • Vylepšený prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii.
Upozornenie
  • Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH je vypočítaná na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU povrchu!


  • Skrutky Wing-pias sa musia riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Montujte len pomocou nástrojov s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, strieborno-sivá

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

UNC

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

6 mm

Hrúbka materiálu drevo max. (lH)

20 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

800-1200 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW30 SVETLOZLTY 1/4 L50MM

x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie