Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Wing-pias, oc. vl. Zi Ag, záp. hl. AW
SKRUTKA ZAVRT S KRID. ZAPUST.HL 6,3X50

Obj. č. 021966450

EAN 4049557394930

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW

Obj. č. 021966450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám, oceľ, LAFRE® strieborno-sivá povrchová úprava.

Antikorózna ochrana bez Cr (6), cca. 500 h, bez korózie základného kovu (skúška soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227 – NSS)



Zápustná hlava s frézovanými drážkami, na použitie v mäkkom dreve. Na použitie v tvrdom dreve je vhodný variant s hlavou Ø 12 mm (typ. 0219864..).



Systém upnutia AW:


  • Vylepšený prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii.
Upozornenie
  • Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH je vypočítaná na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU povrchu!


  • Skrutky Wing-pias sa musia riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Montujte len pomocou nástrojov s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.

  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu

Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

15 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, strieborno-sivá

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

UNC

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

6 mm

Hrúbka materiálu drevo max. (lH)

30 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

800-1200 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW30 SVETLOZLTY 1/4 L50MM

x 5 ks