Krídlová samozávrtná skrutka pias®, zápustná hlava s upínaním AW
Wing-pias, oc. vl. Zi Ag, záp. hl. AW
SKRUTKA ZAVRT S KRID. ZAPUST.HL 6,3X85
Obj. č. 021986485
EAN 4049557394909
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Antikorózna ochrana bez Cr (6), cca. 500 h, bez korózie základného kovu (skúška soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227 – NSS)
Zápustná hlava s frézovanými drážkami, na použitie v mäkkom dreve. Na použitie v tvrdom dreve je vhodný variant s hlavou Ø 12 mm (typ. 0219864..).
Systém upnutia AW:
- Vylepšený prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Rýchlejší postup montáže vďaka uťahovaniu bez námahy; potrebný kontaktný tlak na prevod uťahovacieho momentu je výrazne menší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii.
- Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH je vypočítaná na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU povrchu!
- Skrutky Wing-pias sa musia riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Montujte len pomocou nástrojov s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri kotviacich prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Krídelká, ktoré vyvŕtavajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6,3 mm |
Dĺžka (l) | 85 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, strieborno-sivá |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Vnútorný pohon | AW30 |
Druh závitu | UNC |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 6 mm |
Hrúbka materiálu drevo max. (lH) | 65 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 800-1200 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!