Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka piasta®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Samozávrtná skrutka Zebra Flügel-piasta
SKR VRT KRD ZAP FRS AW20 RSI 3,9X28

Obj. č. 0215883928

EAN 4047376278936

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka piasta®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Obj. č. 0215883928

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.
  • Bimetalová (nehrdzavejúca oceľ A2/vŕtací hrot vyrobený z kalenej ocele)

  • Povrchová úprava RUSPERT®, (strieborná)

  • So samozávrtným závitom

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie v mäkkých drevených materiáloch


Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie

Systém Wing-pias sa musí riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou zariadení s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ako to funguje


  • Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

3,9 mm

Dĺžka (l)

28 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,2 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

8 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Bimetal

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

2,4 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

14 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1700-2500 ot/min

Schválenie

DIBt Z-14.4-634

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW20 SVETLOORANZOVY 1/4 L50MM