Krídlová samozávrtná skrutka piasta®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW
Samozávrtná skrutka Zebra Flügel-piasta
SKR VRT KRD ZAP FRS AW20 RSI 4,2X28
Obj. č. 0215884228
EAN 4053479300283
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bimetalová (nehrdzavejúca oceľ A2/vŕtací hrot vyrobený z kalenej ocele)
- Povrchová úprava RUSPERT®, (strieborná)
- So samozávrtným závitom
- Zápustná frézovacia hlava na použitie v mäkkých drevených materiáloch
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Systém Wing-pias sa musí riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou zariadení s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Ako to funguje
- Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,2 mm |
Dĺžka (l) | 28 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,2 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 9 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Bimetal |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,8 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 3 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 12 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Schválenie | DIBt Z-14.4-634 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!