Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka piasta®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Samozávrtná skrutka Zebra Flügel-piasta
SKRUT. ZAV PIASTA S KRI ZAP HL SOS5,5X90

Obj. č. 0215885590

EAN 4047376279032

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka piasta®, zápustná frézovacia hlava s upínaním AW

Obj. č. 0215885590

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtná skrutka s úsporou času až 50 % pri upevňovaní dreva ku kovovým podkladovým konštrukciám.
  • Bimetalová (nehrdzavejúca oceľ A2/vŕtací hrot vyrobený z kalenej ocele)

  • Povrchová úprava RUSPERT®, (strieborná)

  • So samozávrtným závitom

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie v mäkkých drevených materiáloch


Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie

Systém Wing-pias sa musí riadne otestovať pre každý prípad aplikácie. Inštalujte len pomocou zariadení s hĺbkovým dorazom a čeľusťovým skľučovadlom.


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Ako to funguje


  • Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

5,5 mm

Dĺžka (l)

90 mm

Priemer hlavy (dk)

10,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

11 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Bimetal

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2,0 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

5 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

70 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Schválenie

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L50MM

x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie