Krídlová samozávrtná skrutka so zápustnou frézovacou hlavou s AW náhon
SKR VRT KRD ZAP FRS AW20 A3K 4,2X50
Obj. č. 0219124250
EAN 4062856106417
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozinkovaná oceľ
- So samorezným závitom
- Zápustná frézovacia hlava na použitie s kompaktným a tvrdým drevom a mäkkým a ľahkým drevom
- Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
- Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH sa vypočíta na základe maximálnej hrúbky upínacieho prvku lU v spodnej konštrukcii!
- Krídlové skrutky pias® sa musia náležite otestovať pre každú aplikáciu. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou
- Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu
Pre priemery 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-634
Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.
Pozinkované samozávrtné skrutky sa môžu používať iba na miestach, kde sa neočakávajú trvalo vlhké podmienky – kondenzácia sa nepovažuje za trvalo vlhký stav (kategória korózie ≤ C2 podľa DIN EN ISO 12944-2). Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.
Hárky údajov(X)
- Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,2 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,2 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 9 mm |
Iné č. normy | WN 219 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 3 mm |
Hrúbka materiálu drevo max. (lH) | 38 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Schválenie | DIBt Z-14.4-634 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!