Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka so zápustnou frézovacou hlavou s AW náhon

SKR VRT KRD ZAP FRS AW30 A3K 6,3X65

Obj. č. 0219126365

EAN 4062856106400

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka so zápustnou frézovacou hlavou s AW náhon

Obj. č. 0219126365

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S národným technickým schválením DIBt pre priemery 3,9 mm, 4,2 mm a 4,8 mm
  • Pozinkovaná oceľ

  • So samorezným závitom

  • Zápustná frézovacia hlava na použitie s kompaktným a tvrdým drevom a mäkkým a ľahkým drevom

  • Systém AW náhonu na lepší prenos krútiaceho momentu, dlhšiu životnosť a optimálne centrovanie
Upozornenie
  • Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH sa vypočíta na základe maximálnej hrúbky upínacieho prvku lU v spodnej konštrukcii!

  • Krídlové skrutky pias® sa musia náležite otestovať pre každú aplikáciu. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou

  • Samozávrtné skrutky sa musia inštalovať pomocou vhodnej vŕtačky/skrutkovača (napr. akumulátorová vŕtačka/skrutkovač s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky sa musia zaskrutkovať kolmo na povrch konštrukčného dielu

Pre priemery 3,9/4,2/4,8 mm ∅


Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-634


Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.

Pozinkované samozávrtné skrutky sa môžu používať iba na miestach, kde sa neočakávajú trvalo vlhké podmienky – kondenzácia sa nepovažuje za trvalo vlhký stav (kategória korózie ≤ C2 podľa DIN EN ISO 12944-2). Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky

  • Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia

  • Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu

Menovitý priemer (d)

6,3 mm

Dĺžka (l)

65 mm

Priemer hlavy (dk)

12,4 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

12,5 mm

Iné č. normy

WN 219

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU)

6 mm

Hrúbka materiálu drevo max. (lH)

49 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Schválenie

Nie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrot AW® E 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW30 SVETLOZLTY 1/4 L50MM

x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie