Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová samozávrtná skrutka, záp. hlava, ďalšie

Krídlová samozávrtná skrutka, záp. hlava, ďalšie
NAHRADA 021986470

Obj. č. 021986370

EAN 4038898732440

Cena za zvolené balenie
Krídlová samozávrtná skrutka, záp. hlava, ďalšie

Obj. č. 021986370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

13 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Materiál

Oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

Závit do plechu

Hrúbka upevnenia max. (lB)

50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie