Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, oceľ 4.6, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

DIN 316, oceľ 4,6, pozink., pasiv. v hrubej vrstve

Obj. č. 023795830

EAN 4059608603454

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, oceľ 4.6, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Obj. č. 023795830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu(III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška krídla (h1)

20 mm

Šírka krídla (e2)

39 mm

Výška hlavy

20 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Lisovaný

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie