Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, temperovaná liatina, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná

Obj. č. 02378 45

EAN 4047376837522

Cena za zvolené balenie
Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, temperovaná liatina, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 02378 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
M8

Vonkajší priemer (d2)

13 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška krídla (h1)

18 mm

Šírka krídla (e2)

36 mm

Výška hlavy

20 mm

Normy

DIN 316

Materiál

Temperovaná liatina

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

S krídlom

Spôsob upínania

S ručným kolesom

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

Lisovaný

Trieda výrobku

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie