Krídlová skrutka, okrúhle krídla DIN 316, temperovaná liatina, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 316, kujná liatina, pozinkovaná
SKR-WING-DIN316-G-TPG-(A2K)-M10X40
Obj. č. 023710 40
EAN 4011231291408
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška krídla (h1) | 25 mm |
Šírka krídla (e2) | 51 mm |
Výška hlavy | 25 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | S krídlom |
Spôsob upínania | S ručným kolesom |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Lisovaný |
Trieda výrobku | C |